Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P5702425129872 Herst.-Nr.: 088U1015 EAN/GTIN: 5702425129872 |
| |
|
| | |
| Danfoss Aufputzraumthermostat Icon(TM) mit LED-Display-Version Danfoss Icon(TM) Raumthermostat in Display-Version, Aufputz Einsetzbar und optimierbar für wassergeführte Fußbodenheizung und Heizkörper. Geeignet für marktübliche UP-Dosen mit einer C-C Distanz von 60mm Einsetzbar in der 230-V-Ausführung als Stand-Alone-Regler oder zusammen mit dem Danfoss FH-WC Hauptregler (Artikelnummer 088H0016) Das Thermostat verfügt über ein glasähnliches Bedienfeld mit LED-Display und Hintergrundbeleuchtung. Im Normalbetrieb ist die Displayanzeige ausgeschaltet. Das Thermostat kann via 230-V Triac-Ausgang bis zu fünf thermische Stellantriebe (Danfoss TWA, Thermot) geräuschlos steuern. Präzise Steuerung über anpassbare PWM (PulsWeitenModulation) Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche, sehr hohen UV-Beständigkeit Antiblockierfunktion der Ventilspindel, Temperaturbereich 5-35 C, Frostschutzfunktion, Ist-Temperatur-Anzeige, begrenzbar, IP21 Spannungsversorgung: 220-240 V,50/60 Hz AC Kontaktbelastung / Ausgang: Max. Dauerlast: 50 mA bzw. 10 W. Max. Schaltleistung (Einschaltstrom): 3 A <= 100 ms Fabrikat: Danfoss Typ: Icon(TM) in Display-Version, Aufputz Bestell-Nr.: 088U1015 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,27* | € 67,23* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 57,85* | € 73,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,36* | € 77,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 65,91* | € 84,09* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,57* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|