Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe
Artikel-Nr.:
     3461-P4048482798325
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186308
EAN/GTIN:
     4048482798325
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
Wilo Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN16,G11/2,133W Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-Z Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und electronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Trinkwasser-Zirkulationssysteme und Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Anwendungen. Regelarten: Dynamic Adapt plus: selbständige Leistungs-Anpassung ohne manuelle Sollwertvorgabe T-const. (Temperatur konstant) dT-const. (Differenztemperatur konstant) Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem) Q-const. (Volumenstrom konstant) Schlechtpunktregelung PID (benutzerdefinierte PID-Regelung) dp-c (Differenzdruck konstant) dp-v (Differenzdruck variabel) n-const. (Konstante Drehzahl) Funktionen: Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax) No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe) Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch sowie manuell) Separate Wärmemengen- und Kältemengenerfassung Automatische Nachtabsenkung Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Automatische Erkennung thermische Desinfektion (für Trinkwarmwasser Zirkulation) in Verbindung mit einem separaten Temperatursensor Ausführung: Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input / Wilo Net Betriebs- und Störmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs und Störmeldungen Zwei Eingänge analoger Signale: 0-10V, 2 10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000 Zwei konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz) Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP) Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Wärmedämmschalen für Heizungsanwendungen Lieferumfang: Pumpe Optimierter Wilo-Connector 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5 Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) 2x Dichtungen bei Gewindeanschluss Wärmedämmschale Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: CIF-Modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.462,40*
€ 1.639,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.631,20*
€ 1.800,48*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,48*
€ 2.142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,97*
€ 2.093,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,95*
€ 1.994,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,27*
€ 1.961,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,20*
€ 1.941,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.