| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4045013338968 Herst.-Nr.: 2072586 EAN/GTIN: 4045013338968 |
| |
|
| | |
| Wolf Wohnungsstation CAT-37-HT-ULTRA mit Haube für Hochtemperaturheizkreise und für hygienisch sichere Trinkwarmwassererwärmung im Durchflussprinzip. Alle Armaturen, Verschraubungen und Bauteile gemäß AGFW Merkblatt 510, VDI 2035 und Metallbewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes (UBA-Metallpositiv-Liste). Station konform mit 2014/30/EU und 2014/35/EU. Fertig montiert auf wärmegedämmter Grundplatte (EPP, = 0,039 W/m*K) für Unter- oder Aufputzmontage. Edelstahlverrohrung, Armaturen aus entzinkungsfreiem Messing. Ausführung aller Verbindungen in der Station mit Plug&Seal-Steckanschlüssen ohne Verschraubung. Selbsttätiger Kombiregler WOLF RATIOFLOW als kombiniertes Hydraulik- und Thermostatventil ohne Hilfsenergie zur Regelung der Trinkwarmwassertemperatur nach dem Proportionalmengenprinzip inkl.: Differenzdruckregler auf Primärseite (Regelung heizungs- und trinkwasserseitig), schnelle und einstellbare thermostatische Warmwassernachregelung für konstante Trinkwarmwassertemperaturen - auch bei schwankenden Vorlauftemperaturen und Differenzdrücken, Entlüftung und Zonenventil inkl. Vorbereitung für Stellantrieb 230V NC zur zeitabhängigen Temperaturregelung über optionale Raumthermostate WOLF WT-T oder WT-P. Kein zusätzlicher hydraulischer Abgleich im Strang notwendig. Primär- und sekundärseitiger Durchfluss des Wärmeübertragers nur während Trinkwarmwasserzapfung für sehr geringe Wärmeverluste, minimierten Kalkausfall und zusätzlichen Schutz vor Bakterienwachstum. Besonders resistente Ausführung: Senkrecht eingebauter, reiner Edelstahl-Plattenwärmeübertrager ULTRA. Äußerst korrosionsbeständige Ausführung aus Edelstahlplatten 1.4404 und Edelstahl-Lot. MicroPlateTM-Wärmeübertragertechnologie mit einzigartiger Plattenstruktur für effektivere Wärmeübertragung, geringere Druckverluste und längere Lebensdauer. Einsatzgrenzen gemäß Technischer Dokumentation WOLF Wohnungsstation. Integrierter Wasserschlagdämpfer im Warmwasserausgang Für Dauerbetrieb geeignete Metall-Zählerpassstücke G 3/4 Zoll x 110 mm für Kaltwasser- und Wärmemengenzähler. Konsole und Fühleraufnahme als Direkttauchfühler M10x1mm für Wärmemengenzähler integriert. Thermosiphon zur Unterbindung der Schwerkraftzirkulation im Standby-Betrieb. Thermostatisch geregelte, einstellbare Zirkulationsbrücke SUMMERBYPASS zur Warmhaltung der Primärleitung für dauerhaft schnell verfügbares Trinkwarmwasser integriert. Schmutzfänger im Primärvorlauf eingebaut. Integrierter Kaltwasserabgang nach der Zählereinbaustrecke. Kompakte Bauform, problemloser Zugang zu allen Bauteilen von vorne, besonders leichte Bedienung und Wartung. Sämtliche Anschlüsse von unten mit flachdichtenden Überwurfmuttern IG G 3/4 Zoll, vorbereitet für Montageschiene mit Kugelhähnen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |