Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Druckhaltestation kompressorgest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Druckhaltestation kompressorgest.
Artikel-Nr.:
     3461-P4036705158841
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8800500
EAN/GTIN:
     4036705158841
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Reflex Druckhaltestation kompressorgest. reflexomat Silent Compact RSC 500 Reflexomat Silent Compact, kompressorgesteuerte Druckhaltestation in Kompaktbauweise für geschlossene Heizwasser- und Kühlkreis- läufe. Gebaut nach den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 12828 und den Anforderungen der VDI 4708, mit CE-Kennzeichen. Die Reflexomat Compact Einheit besteht aus einem bodenstehenden Membran-Druck- ausdehnungsgefäß, gebaut nach DIN EN 13831 sowie Richtlinie EU 2014/68/EU (EU-DGRL) mit CE- Kenn- zeichnung, sowie aufgesetzter Steuer- einheit aus Druckluftpneumatik und vertikal, bedienfreundlich ausgerich- teter Reflex Control Basic Steuerungs- und Bedieneinheit. Membran-Druckausdehnungsgefäß: - stehende Ausführung mit Füssen inkl. Messumformer zur Gefäßinhaltsmessung, - Systemanschluss mit integriertem Kom- pensator, - Butyl-Membran, - Innenraum luftseitig, aussen komplett kunststoffbeschichtet. Pneumatik: - Druckluftkompressor, - besondere Schalldämmtechnik für flüsterleisen Betrieb - bauteilgeprüftes Luftmagnetventil, - bauteilgeprüftes Sicherheitsventil, zur Druckabsicherung des Membran- Druckausdehnungsgefäßes, - elekronischem Drucksensor, sowie entsprechender Verbindungslei- tungen. Die Reflex Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse integriert, in der sowohl die Leistungs- und Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control Basic ist eine vollautomatische frei parametrierbare Mikroprozessor- steuerung mit Echtzeituhr, differenzier- endem Fehler- und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für Systemdruck, Gefäßfüllniveau und allen relevanten Betriebs- und Störmel- dungen, LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung. Reflex Control Remote ready, vorbereitet für Remote Funktionen. Kommunikationselektronik bestehend aus: - Schnittstelle RS 485 als Datenschnitt- stelle bzw. Für den Anschluß optionaler Kommunikationkomponenten, - potenzialfreier Ausgang zur Weiterlei- tung der Sammelmeldung, - Eingang zur Auswertung eines Kontakt- wasserzählers, - Augang zur Ansteuerung einer externen Nachspeiseeinrichtung. Die Kompakteinheit aus Steuereinheit und Gefäß ist intern komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschrif- ten verdrahtet, mit Netzanschlusskabel (l=5 m) und Schukostecker. Funktion: Druckhaltung in den Grenzen von +/- 0,1 bar Optionale Kontrollierte Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Stör- meldung bei Überschreitung der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasser- zählers incl. Optional möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der Nachspeiseleitung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.034,49*
€ 4.267,70*
€ 5,95*
ab € 5.144,62*
€ 5.395,29*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.267,70*
€ 5.078,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.215,31*
€ 5.016,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.086,58*
€ 4.863,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.034,49*
€ 4.801,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.