| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4031932305969 Herst.-Nr.: 29134876 EAN/GTIN: 4031932305969 |
| |
|
| | |
| KSB Heizungspumpe Calio Z 50-120, gereg. DN50, PN6/10, 1ph 230V Wartungsfreie, hocheffiziente Nassläuferpumpe als Zwillingspumpe, blockierstromfester Synchronmotor mit ECM-Technologie, integrierte, stufenlose Differenzdruckregelung. Die Anforderungen nach ErP 2015 an den Energieeffizienzindex (EEI) werden übererfüllt. Betriebsarten: - Konstantdruckregelung - Proportionaldruckregelung - Eco-Mode mit dynamisch angepasstem Differenzdruck - Boost-Mode (Stellerbetrieb) - Temperaturgeführte Differenzdruckregelung Funktionen: - Doppelpumpenbetrieb, Pumpenwechsel nach 24 Stunden Laufzeit einer Pumpe - Spitzenlastbetrieb - Redundanz durch automatischen Start der Stand-by-Pumpe bei Ausfall der Duty-Pumpe - Vorgabe der Betriebsart manuell oder über Modbus - Sollwertvorgabe 0-100 % in 1 % Schritten - Vorgabe Differenzdruck-Sollwert manuell oder mittels externem Analogsignal 0-10 VDC oder über Modbus - Vorgabe Drehzahl (Stellerbetrieb) manuell oder mittels externem Analogsignal 0-10 VDC oder über Modbus - Monitoring und Steuerung der Pumpe von Ferne über Modbus - Bedieninterface mit integrierten Symbolen und Display zur Anzeige von Betriebsart und alternierend von aufgenommener elektrischer Leistung, Förderstrom und Förderhöhe - Anzeige von Fehlercodes im Display - Automatischer Absenkbetrieb deaktivierbar - Automatische Entlüftung - Softstart mit Anlaufstrombegrenzung - Deblockierfunktion - Integrierte Motorschutzfunktion - Kennfeldüberwachung durch max./min. FlowLimit - Energie-/Fördermengenzähler Pumpenintegrierte Kommunikationsschnittstellen: - Klemmenpaar für Modbus RTU-Schnittstelle - Klemmenpaar für externes Analogsignal 0-10 VDC - Klemmenpaar für externes Ein-/Ausschalten der Pumpe - Klemmenpaar für Zwillingspumpenbetrieb - Konfigurierbares Sammelstörmelderelais (Wechsler, je Antrieb) - Konfigurierbares Betriebsmelderelais (Wechsler, je Antrieb) Betriebsdaten: Födermedium: ___________________ Zul. Medientemperatur: -10 bis 110 oC Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +40 oC Max. Förderstrom: 24,0 m3/h Max. Förderhöhe: 12,0 mWS Max. zul. Betriebsdruck: bis 6/10 bar Nenndruck: PN6/10 Motor/Elektronik: Elektromagnetische Verträglichkeit: Störaussendung: EN 61000-6-3 Störfestigkeit: EN 61000-6-1 Netzanschluss: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme: 5 - 1240 W Stromaufnahme: 0,30 - 5,4 A Schutzart: IP44 Werkstoffe: Pumpengehäuse: EN-GJL-200 KTL-besch. Laufrad: Kunststoff mit Glasfaseranteil (PSU-GF30) Pumpenwelle: Edelstahl 1.4034 Lager: Keramik/Kohle Anschlussmaße/Gewicht: Anschluss Pumpe: DN50 Anschluss Rohrleitung: DN50 Einbaulänge: 280 mm Gewicht: 63.1 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Calio Z Baugröße: 50-120 Artikelnummer: 29134876 EAN/GTIN: 4031932305969 Materialpreisgruppe: 54 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |