| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4027255062962 Herst.-Nr.: 77520006 EAN/GTIN: 4027255062962 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 EPS, 1150x750x30mm, VA: 150mm TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 Rohrträgerplatte zum Einbau einer Fußbodenheizung nach Bauart B (Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht unter dem Estrich). Ermöglicht den Einsatz mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit Nassestrichen (Zementestrich, Fließestrich). Aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS), mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der TECEfloor Wärmeleitprofile und der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung im Einfachmäander als auch im Doppelmäander möglich, HBCD-frei. Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m2K/W Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemäß EN 826 Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelmäander) Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm Bestell-Nr.: 77520006 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,17* | € 11,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,47* | € 12,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 137,26* | € 168,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|