| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-59186 Herst.-Nr.: 77520006 EAN/GTIN: 4027255062962 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 1150 x 750 x 30 mm
TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 Rohrträgerplatte zum Einbau einer Fußbodenheizung nach Bauart B (Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht unter dem Estrich). Ermöglicht den Einsatz mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit Nassestrichen (Zementestrich, Fließestrich). Aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS), mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der TECEfloor Wärmeleitprofile und der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung im Einfachmäander als auch im Doppelmäander möglich, HBCD-frei.
Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m2K/W Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemäß EN 826 Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelmäander) Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm Bestell-Nr.: 77520006 TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 EPS, s=30 mm, VA 150 Hinweis: In Verbindung mit der Trockenbauplatte TP 30/16 wird der Einsatz des TECEfloor Alu-Verbundrohres SLQ PE-RT/Al/PE-RT empfohlen. Alternativ dazu können auch die TECEfloor Fünfschicht-Vollkunststoffrohre verwendet werden. Dreischichtige Vollkunststoffrohre werden wegen möglicher Geräuschentwicklung nicht empfohlen. TECEfloor Trockenbauplatte TP 30/16 Rohrträgerplatte zum Einbau einer Fußbodenheizung nach Bauart B (Rohrverlegung innerhalb der Dämmschicht unter dem Estrich). Ermöglicht den Einsatz mit Standard-Trockenestrichelementen (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) sowie mit Nassestrichen (Zementestrich, Fließestrich). Aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS), mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der TECEfloor Wärmeleitprofile und der TECEfloor Flächenheizungsrohre 16 x 2 mm. Verlegung im Einfachmäander als auch im Doppelmäander möglich, HBCD-frei. Werkstoff: expandiertes Polystyrol (EPS 035 DEO), Baustoffklasse E Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK, R > 0,8 m2K/W Druckspannung 150 kPa bei 10 % Stauchung gemäß EN 826 Verlegeabstand: VA 150, VA 300 (Einfach- und Doppelmäander) Abmessungen (L x B x H): 1150 x 750 x 30 mm Bestell-Nr.: 77520006
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,14* | € 11,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,44* | € 12,04* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 136,82* | € 167,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|