Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP Wohnungsstation "Regudis W-HTE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1344031 OV Wohnungsstation Regudis W-HTE kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1344031 OV Wohnungsstation Regudis W-HTE kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1344031 OV Wohnungsstation Regudis W-HTE kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1344031 OV Wohnungsstation Regudis W-HTE kupfergelötet Leistungsber 2
Artikel-Nr.:
     3461-P4026755446906
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1344031
EAN/GTIN:
     4026755446906
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Haustelefon
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
OVENTROP Wohnungsstation "Regudis W-HTE" kupfergelötet, 18 l/min. Wohnungsstation "Regudis W-HTE" mit elektronischer Regelung und kupfergelötetem vollversiegeltem Plattenwärmeübertrager ermöglicht die energieeffiziente und hygienische Versorgung einer Wohnung mit heißem und kaltem Trinkwasser sowie Heizungswasser. Die Station erlaubt eine Trinkwasser-Schüttleistungen von 12 l/min. bei einer Temperaturüberhöhung von 5 Kelvin. Durch diese geringe Temperaturüberhöhung (Vorlauftemperatur der Versorgung zur Warmwasser-Zapftemperatur) ist die Station besonders effizient. Durch die Erhöhung der Temperaturspreizung kann die Schüttleistung auf bis zu 21 l/min gesteigert werden. Der kupfergelötete Edelstahl Plattenwärmeübertrager ist primär- und sekundärseitig siliziumdioxid-vollversiegelt. Durch die optimierte Oberflächenstruktur verringert sich das Verkalkungsrisiko und Ablagerungen werden reduziert. Die Medienbeständigkeit insbesondere auf Trinkwasserseite wird verbessert. Der vollversiegelte Wärmeübertrager beugt durch die Oberfläche einer Metallmigration ins Trinkwasser vor. Die "Regudis W-HTE" Basistation kann durch das modular aufgebaute Konzept um folgende Funktionen erweitert werden: - Trinkwasserzirkulation - gemischter Heizkreis - gleichzeitige Versorgung von direktem und gemischtem Heizkreis Die optionale Wärmedämmung reduziert die Wärmeabgabe. Zusätzlich wird die Erwärmung des Kaltwassers in der Station minimiert. Hierbei werden die Kaltwasserrohre thermisch von den heißen Versorgungs- und Warmwasserrohren getrennt. Mit optionaler Wärmedämmung wird die Einbautiefe von 110 mm nicht überschritten.Die Wohnungsstation "Regudis W-HTE" besteht aus folgenden Komponenten: - Elektronischer Regler mit Warmwasser-Sollwerteinstellung 40-70C - Entlüftung Heizkreis - Regelventil für große Durchflüsse mit integriertem Differenzdruckregler und Vorrangschaltung - Zonenventil zur Regulierung des Heizkreises - Schmutzfänger Heizkreis Rücklauf - kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmeübertrager vollversiegelt - Temperaturfühler Warmwasser - Anschlussbox Versorgungsspannung - Volumenstromsensor - Entlüftung Trinkwasserkreis - Anschlussmöglichkeit des Trinkwasserzirkulationsmoduls - Passstück für Wärmemengenzähler - Passstück für Kaltwasserzähler - Anschlussmöglichkeit des Temperaturvorhalte-Regelsets - Schmutzfänger Heizungsvorlauf - Anschlussmöglichkeit Temperaturfühler für Wärmemengenzähler M 10 x 1,0 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.323,85*
€ 1.494,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.419,49*
€ 1.601,99*
€ 5,95*
ab € 1.478,00*
€ 1.652,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.484,57*
€ 1.654,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,45*
€ 1.661,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,52*
€ 1.778,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,66*
€ 1.756,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,32*
€ 1.677,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,30*
€ 1.629,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,85*
€ 1.575,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.