Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Grundkörper Der Ultraflache 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Grundkörper Der Ultraflache 54
Artikel-Nr.:
     3461-P4026092080702
Hersteller:
     Kessel
Herst.-Nr.:
     44750M
EAN/GTIN:
     4026092080702
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
KESSEL Grundkörper Der Ultraflache 54 DN50, WaD, Geruchsverschluss 22mm KESSEL-Grundkörper Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Geruchsverschluss 22 mm Grundkörper für Bodenabläufe Der Ultraflache 54 mit herausnehmbarem Geruchsverschluss zur Montage in einem Aufsatzstück. Nennweite: DN 50 Außendurchmesser: DA 50 Abdichtungsart: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) 330x330 mm Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W3-I Produktklasse Temperaturverhalten: A Geruchsverschluss: inklusive Geruchsverschlusshöhe: 22 mm Sickerwasseröffnung: optional L x B x H: 246 x 200 x 54 mm Ablaufkörper Material: ABS Stutzen Ausführung: seitlich
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,28*
€ 92,03*
€ 5,95*
ab € 77,80*
€ 100,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.