| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9120045475630 Herst.-Nr.: 10138 EAN/GTIN: 9120045475630 |
| |
|
| | |
| Optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Wo vieler Orts mehrere Personen für höhere Zuglasten benötigt werden reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E von RUNPOTEC mit wahlweise 800 kg oder 400 kg die Kabel zu ziehen. ? Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem beiliegenden Gurt an feste Objekte befestigt werden. Eine sehr praktische Befestigungsmöglichkeit bietet aber auch die Trolley-Montageschiene. Sie kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt werden. ? Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die beiden Fixierbolzen zu befestigen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Seilwinde, Handseilwinde, Handwinde, Installationsschiene, Montageschiene, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 10138, Spillwinde, Drallausgleich, Drallfänger, Einziehhilfe, Einziehseil, Einziehwinde, Fischverbinder, Kabeleinziehen, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehwinde, Kabelziehseil, Kabelziehwinde, Kabelzugwind, Seilwinde, Verbindungswirbel, Winch, Winde, Ziehseil, Ziehwinde, Zugseil, Zugwinde, capstan winch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 45,00* | ab € 1.915,04* | € 2.052,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.914,65* | € 2.052,23* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.957,40* | € 2.090,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,54* | € 2.091,93* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 2.094,30* | € 2.229,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|