| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9120045475579 Herst.-Nr.: 10141 EAN/GTIN: 9120045475579 |
| |
|
| | |
| RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5? TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel), Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm). Achtung: nur in Kombination mit RUNPOTEC Einschubsystemen möglich!Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignetAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x RUNPOCAM RC2 mit Kabel 50 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x 2-fach USB Ladestecker 12 V, 1 x Aufsatz biegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 3 m, 1 x 2-fach USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2, 1 x USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe Weitere Informationen: | | Ausführung: | biegsam | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 10141, Inspektionskamera (Akku), BS-250XWSD, Endoskop, Kamera, Kamera mit Speicherfunktion, Mini Kamera, Runpotec, VOLTCRAFT, borescope, boroskop, bs200, endo, endocam, endoscope, endoskopie, endoskopkamera, kanalkamera, micro video kamera, rohrinspektion, rohrkamera, schlangenkamera, schwanenhals, schwanenhalskamera, stabkamera, video, videoboroskop, videoscope, videoskop, videoskopie, winkelkamera |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 486,61* | € 537,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 487,38* | € 537,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 492,97* | € 542,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 516,33* | € 564,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 554,53* | € 602,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|