| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9120045475371 Herst.-Nr.: 10121 EAN/GTIN: 9120045475371 |
| |
|
| | |
| Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße Ø 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach gerollt und transportiert werden. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden, um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.Optimales Einsatzgebiet: für waagrechten Kabelzug in Kombination mit der Spillwinde CW 800 EAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Zugseil Ø 12 mm, Länge: 200 m, mit Haspel Ø 770 mm inkl. Feststellbremse und Transporträder - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 200 Meter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilhaspel, Trommelhaspel, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 10121, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Drallausgleich, Drallfänger, Einziehhilfe, Einziehseil, Einziehwinde, Fischverbinder, Kabelziehseil, Kabelziehwinde, Kabelzugwind, Spillwinde, Verbindungswirbel, Ziehseil, Ziehwinde, Zugseil, Zugwinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 548,58* | € 621,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 555,09* | € 629,75* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 558,33* | € 635,67* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 558,79* | € 636,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 598,80* | € 675,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|