Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele-Haase Steuergeräte Printrelais, 24VAC, 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele-Haase Steuergeräte Printrelais, 24VAC, 2 Wechsler
Artikel-Nr.:
     3461-H9008662015685
Hersteller:
     TELE Haase Steuergeräte
Herst.-Nr.:
     100417
EAN/GTIN:
     9008662015685
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Schaltrelais Serie RP Printrelais Versorgungsspannung 24V AC 2 Wechsler (8A)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
12,7 Millimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, RP 524-2, RP5242, 100417, Schaltrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schaltrelais, Printrelais, Schütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.