| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903339208 Herst.-Nr.: 6802B EAN/GTIN: 8023903339208 |
| |
|
| | |
| Innenstation Video Maxi (VIP) in schwarz für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820), 7"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Gestattet die Einstellung der Hinterleuchtung, Kontrastregelung und die Einstellung der Lautstärke der Sprechverbindung und des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive Touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Ruftonabschaltung und 2 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Abmessungen: 223x124x25mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Montageart: | Aufputz | Breite: | 223 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, comelit türsprechanlage, gegensprechanlage, 6802B, Innenstation für Türkommunikation, Innengerät, Innensprechstelle, Monitor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,08* | € 693,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 597,06* | € 693,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,35* | € 699,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 969,54* | € 1.092,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|