| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903337587 Herst.-Nr.: 3061S EAN/GTIN: 8023903337587 |
| |
|
| | |
| Kombitaster 3Plus in Ausführung als Slave-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Ru?ckseite einstellbar. Die Adaptierung erfolgt an einem Master-Taster (Art. 3061M). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Breite: | 90 Millimeter | Farbe: | transparent | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,57* | € 41,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,52* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,99* | € 41,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,08* | € 42,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,80* | € 51,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|