| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488927714 Herst.-Nr.: 3092771 EAN/GTIN: 0662488927714 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Lichtlänge: 285mm, Betriebsspannung: 12..30V dc, Schutzart: IP67/IP69K, Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Schutzart (IP): | IP50 | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLS28-2XGR-285XQ, WLS282XGR285XQ, 3092771, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichtbandleuchte, Lichteinsatz, Lichtträger, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte |
| | |
| |