| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488580209 Herst.-Nr.: 3058020 EAN/GTIN: 0662488580209 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell? oder dunkelschaltend, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: R55FPQ, 3058020, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWL-Verstärker, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleitsensor, Lichtwellenleitverstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,30* | € 280,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,84* | € 280,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,22* | € 282,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 240,30* | € 283,71* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,23* | € 290,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|