| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4536853654887 Herst.-Nr.: 114153 EAN/GTIN: 4536853654887 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais, abgedichtete Ausführung, 4 Wechsler, 1 A / 250 VAC Weitere Informationen: | | Breite: | 21,5 Millimeter | Schutzart (IP): | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais omron, industrierelais, MYQ4 24VDC, MYQ424VDC, 114153, Elektromechanische Relais, Gleichstromschütz, Hilfsrelais, Hilfsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, MY, Miniatur-Leistungsrelais der Produktfamilie MY, Relais, Schalter, Schütz, Schützbaustein, Steckbare Industrierelais, Steuerschütz, Wechselstromschütz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,51* | € 23,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 25,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,61* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|