| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4250235521467 Herst.-Nr.: FHF22492404 EAN/GTIN: 4250235521467 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschützte LED Meldeleuchte für den Einsatz in der Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66/IP67) Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Glas Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus II 2 G Ex de IIC T6/T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T95°C, T 80°C Db Verschiedene Signalfarben Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, kontrolllampe grün, FHF22492404, Explosionsgeschützte Signalleuchte, Ex Signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,27* | € 1.115,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.006,84* | € 1.116,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,17* | € 1.126,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|