| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877006510 Herst.-Nr.: 00517139 EAN/GTIN: 4053877006510 |
| |
|
| | |
| Der Druckmessumformer kann durch das verschweißte Messsystem und den hochwertig verbauten Materialien (Edelstahl 304 / 316 L) in nahezu allen Medien, auch unter rauen Bedingungen, eingesetzt werden. Der piezoresistive Siliciumsensor ist hoch überlastfest und langzeitstabil. Der Aufbau des Sensors bietet das Optimum an Sicherheit gegen einen Austritt des Prozessmediums. Der Temperatureinsatzbereich reicht von -40 bis +125 °C. Der Montageaufwand des Messinstrumentes ist gering und die elektrische Installation einfach. Der elektrische Anschluss erfolgt durch eine Leitungsdose. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, 401010/000-459-405-502-20-61/000, 4010100004594055022061000, 00517139, Druck-/Absolutdruckmessumformer, Druckdose, Druckmessgerät, Messumformer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 207,46* | € 238,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,69* | € 242,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,09* | € 244,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 222,00* | € 252,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 226,33* | € 258,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|