Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Lufterhitzer-Thermostat, 70...100°C (Brenner), 20...70°C (Ventilator), 100°C (STB), Kapillarlänge 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lufterhitzerthermostat 70-100°C STB JTL-8
Lufterhitzerthermostat 70-100°C STB JTL-8
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4050528030818
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     E6110049
EAN/GTIN:
     4050528030818
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Lufterhitzer
Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen. Bauartgeprüft durch TÜV nach DIN EN 14597. Für Warmlufterhitzer nach DIN 4794.Fühlerbruch: Bei Fühlerbeschädigung oder Fühlerbruch öffnen die Kontakte 1 und 4 des Ventilators.Eigensicherheit/Kälteschutz: Die Geräte sind eigensicher, d. h. bei Verlust des Fühlermediums z. B. durch Fühlerbruch, wird der Brenner abgeschaltet. Da Minustemperaturen durch Volumenverringerung des Fühlermediums denselben Effekt erzeugen, werden die Geräte mittels der ?Kälteschraube? so justiert, dass sie erst bei Temperaturen unter ? 15 °C den Brenner abschalten. Die Wiedereinschaltung kann nur manuell bei höheren Temperaturen als ca. ? 5 °C mittels der Handrückstelltaste erfolgen.Überhitzungsschutz: Das Gerät schützt vor unkontrollierter Überhitzung, verursacht z.B. durch Wärmestau oder durch schleichenden Kapillarfüllverlust bei nicht sichtbaren Beschädigungen des Fühlers oder des Kapillarrohres etc. Bei Erreichen einer Temperatur von 220°C schmilzt das Sicherheitslot im Fühler und das Gerät schaltet, durch Verlust des Füllmediums, den Brenner zur sicheren Seite hin ab. Der Brenner ist nicht wiedereinschaltbar. Das Gerät ist dann unbrauchbar und dient als Nachweis der vorhanden gewesenen Übertemperatur von mindestens 220 °C.Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lufterhitzerthermostat, lufterhitzer, JTL-8, JTL8, E6110049, Temperaturschalter, Heizregister, Temperatur, Temperaturregler, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,36*
€ 195,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,16*
€ 195,66*
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 201,89*
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 210,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,28*
€ 217,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.