Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor OMT300-R201-IEP-IO-0,3M-V1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor 295670-100358
Distanzsensor 295670-100358
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143366620
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100358
EAN/GTIN:
     4050143366620
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
pepperl fuchs distanzsensor
abstandssensor
Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang , 1 Analogausgang , kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link I - Pin2: Analogausgang 4...20 mA, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: OMT300-R201-IEP-IO-0,3M-V1-L, OMT300R201IEPIO0,3MV1L, 295670100358, 295670-100358, Optischer Abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 366,77*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 367,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,19*
€ 369,12*
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 370,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 331,49*
€ 371,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,12*
€ 439,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.