Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor OMT550-R200-2EP-IO-0,3M-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor 295670-100134
Distanzsensor 295670-100134
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143122288
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100134
EAN/GTIN:
     4050143122288
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
pepperl fuchs distanzsensor
abstandssensor
Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: OMT550-R200-2EP-IO-0,3M-V1, OMT550R2002EPIO0,3MV1, 295670100134, 295670-100134, Optischer Abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,30*
€ 298,76*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,39*
€ 299,26*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,27*
€ 300,55*
Frei Haus
ab € 268,92*
€ 301,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,65*
€ 302,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
317238
ab € 25,75*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-R200-01
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.