| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143043026 Herst.-Nr.: 260621 EAN/GTIN: 4050143043026 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: 2 Relaisausgänge, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radarsensor pepperl, automatik schalter, RAVE-D, RAVED, 260621, Bewegungsmelder-Sensor, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächter-Systemsensor, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,56* | € 288,20* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,86* | € 288,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 245,81* | € 289,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,90* | € 291,34* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,40* | € 291,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|