Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4048962161335 Herst.-Nr.: 519390 EAN/GTIN: 4048962161335 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Weitere Informationen: | | Länge: | 90 Millimeter | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, FIS A M8x90, FISAM8x90, 519390, Gewindestab, Verbundanker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5924* | € 0,8424* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,646* | € 0,916* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7284* | € 1,0284* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7196* | € 1,1073* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,1982* | € 1,7682* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|