Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Anker FHB II - A L M 12 x 100 / 10 nicht rostender Stahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4048962078091
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506897
EAN/GTIN:
     4048962078091
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Stahl
Länge:
142 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, FHB II-A L M12x100/10 R, FHBIIALM12x10010R, 506897, Gewindestab, Gewindestange, Verbundanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 10,965*
€ 13,455*
10
Frei Haus
ab € 11,031*
€ 13,511*
3 Tage
2200
10
€ 6,40*
ab € 11,402*
€ 13,992*
2 Tage
2200
10
€ 6,40*
ab € 13,118*
€ 15,998*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,8267*
€ 19,6067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6067*
€ 23,33197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,2967*
€ 22,96307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4167*
€ 21,91587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,9567*
€ 21,36847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9867*
€ 20,21417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8267*
€ 17,64377
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.