Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIPLUS ET 200SP F-DI 8x24VDC HF -40 ... +70 °C based on 6ES7136-6BA01-0CA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047618124816
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11366BA012CA0
EAN/GTIN:
     4047618124816
Suchbegriffe:
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC HF based on 6ES7136-6BA01-0CA0 mit Conformal Coating, -40?+60°C, fehlersichere Digitaleingänge bis PL E (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508) Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ???Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.?? Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ???Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.?? ?Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ?Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör für ET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
0,015 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6AG1136-6BA01-2CA0, 6AG11366BA012CA0, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, IO-System IP20, SIMATIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,50*
€ 563,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,95*
€ 563,68*
Frei Haus
ab € 488,16*
€ 568,63*
Frei Haus
ab € 490,20*
€ 589,28*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,85*
€ 663,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AG21936BP004BA0
ab € 36,23*
Sonstiges
Siemens
6AG11936BP007BA0
ab € 31,39*
Sonstiges
Siemens
6AG21936BP004DA0
ab € 63,63*
Sonstiges
Siemens
6AG11936BP007DA0
ab € 56,06*
Sonstiges
Siemens
6AG21936BP204BA0
ab € 47,45*
Sonstiges
Siemens
6AG11936BP207BA0
ab € 41,40*
Sonstiges
Siemens
6AG21936BP204DA0
ab € 60,41*
Sonstiges
Siemens
6AG11936BP207DA0
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.