Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 232 -25 ... +70 °C based on 6ES7241-1AH32-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047618050009
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12411AH322XB0
EAN/GTIN:
     4047618050009
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS-232 based on 6ES7241-1AH32-0XB0 mit Conformal Coating, -40?+70°C, start up -25°C, Kommunikationsmodul RS-232, 9-pol. Sub-D (Stift), unterstützt Freeport SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Um eine Datenübertragung zu unterschiedlichsten Systemen zu gewährleisten, wird für SIMATIC S7-1200 eine Reihe von Kommunikationsmodulen angeboten, von der RS 232-Schnittstelle über AS-i bis zur PROFIBUS-Anbindung im Master- oder Slave-Modus. Dies sichert eine große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten für SIMATIC S7-1200 ab. Kommunikationsmodule von SIPLUS extreme sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, SIPLUS, siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, 6AG1241-1AH32-2XB0, 6AG12411AH322XB0, SPS-Kommunikations-Modul, Kommunikation Basic Controller, Kommunikation S7-1200, RS 232 Kommunikation Basic Controller, RS 232 Kommunikation S7-1200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,51*
€ 309,73*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 310,33*
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 320,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,88*
€ 335,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,95*
€ 335,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.