Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIPLUS ET 200SP DQ 4x24 VDC/2 A ST -40 ... +70°C Startup -25 °C based on 6ES7...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047618043094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11326BD207BA0
EAN/GTIN:
     4047618043094
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
SIPLUS
profibus buskoppler siemens
SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A Standard based on 6ES7132-6BD20-0BA0 mit Conformal Coating, -40?+70°C, digitales Ausgangsmodul, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC02, Kanal-Diagnose, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ???Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.?? Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ???Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.?? ?Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ?Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
15 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, 6AG1132-6BD20-7BA0, 6AG11326BD207BA0, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, IO-System IP20, SIMATIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,97*
€ 132,00*
€ 5,46*
ab € 112,94*
€ 135,80*
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 142,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,38*
€ 143,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,19*
€ 150,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG11936BP007BA0
ab € 31,44*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP007DA0
ab € 55,80*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP207BA0
ab € 41,27*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP207DA0
ab € 67,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.