| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047106135546 Herst.-Nr.: 6604710 EAN/GTIN: 4047106135546 |
| |
|
| | |
| Spannungsversorgungsleitung / PUR, Anschlussleitung, Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2, Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau, Manteldurchmesser: 8.5 mm, Schleppkettentauglich, Ölbeständig und Flammwidrig, halogenfrei, Leitungslänge: 1.0 Meter, Kupplung gerade 7/8??, Ende offen Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 240 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 1m, RKM52-1M, RKM521M, 6604710, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktorstecker, Aktorsteckverbinder, Druckschalter, Industriesteckverbinder, Magnetventil, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder), Sensor-Aktor-Steckverbinder, Steckverbinder, Ventilstecker, Ventilsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,31* | € 38,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,39* | € 39,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,51* | € 39,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,39* | € 40,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,90* | € 42,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|