| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101484670 Herst.-Nr.: 100003749 EAN/GTIN: 4047101484670 |
| |
|
| | |
| Drucksensor, Absolutdruck: 0 ... 25 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, 18?33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN?Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link, Metallmesszelle - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer absolutdruck, druckluftschalter, turck druckmessumformer, PS510-25A-03-LI2UPN8-H1141, PS51025A03LI2UPN8H1141, 100003749, Druckschalter, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,39* | € 329,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 284,29* | € 330,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,47* | € 332,74* | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,57* | € 336,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|