Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Berührungsloser Drehgeber, Analog, Premium-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047101291629
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1590908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1151
RI360P0QR24M0ELIU5X2H1151
1590908
Drehgeber
Berührungsloser Drehgeber, Analog, Premium-Line, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Status-Anzeige über LED, 15...30 VDC, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Messbereich über Easy Teach programmierbar, Ausgangssignal über Easy Teach einstellbar, Auflösung 16 Bit
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 273,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,98*
€ 274,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,36*
€ 274,96*
Frei Haus
ab € 236,47*
€ 275,82*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 279,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.