Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9A94225AZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9A94225AZZZZ
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084450556
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KTX-WB9A94225AZZZZ
EAN/GTIN:
     4047084450556
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 150 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 12 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WB9A94225AZZZZ, KTXWB9A94225AZZZZ, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WB9A94225AZZZZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,17*
€ 695,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,03*
€ 695,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 611,01*
€ 696,48*
Frei Haus
ab € 632,28*
€ 700,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,75*
€ 800,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,01*
€ 727,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.