Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9A64225UZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9A64225UZZZZ
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084445842
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KTX-WB9A64225UZZZZ
EAN/GTIN:
     4047084445842
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: Analog, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 70 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 10 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WB9A64225UZZZZ, KTXWB9A64225UZZZZ, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WB9A64225UZZZZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 588,67*
€ 655,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,70*
€ 655,91*
Frei Haus
ab € 592,14*
€ 660,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 581,84*
€ 662,85*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,85*
€ 788,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,04*
€ 725,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.