Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WN91141242ZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084429309
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078102
EAN/GTIN:
     4047084429309
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: -, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WN91141242ZZZZ, KTXWN91141242ZZZZ, 1078102, Kontrasttaster, Kontrastsensoren, KTX-WN91141242ZZZZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,78*
€ 502,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 433,23*
€ 508,53*
Frei Haus
ab € 446,16*
€ 523,78*
Frei Haus
ab € 509,72*
€ 579,29*
Frei Haus
ab € 513,83*
€ 584,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,89*
€ 574,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.