Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WB9114225UZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084406485
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078091
EAN/GTIN:
     4047084406485
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: Analog, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WB9114225UZZZZ, KTXWB9114225UZZZZ, 1078091, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WB9114225UZZZZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,43*
€ 474,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 433,39*
€ 505,51*
Frei Haus
ab € 446,77*
€ 520,66*
Frei Haus
ab € 508,51*
€ 575,83*
Frei Haus
ab € 515,86*
€ 580,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,87*
€ 571,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.