Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WN91142252ZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084400452
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078067
EAN/GTIN:
     4047084400452
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: -, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WN91142252ZZZZ, KTXWN91142252ZZZZ, 1078067, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WN91142252ZZZZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,02*
€ 504,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,69*
€ 508,20*
Frei Haus
ab € 444,64*
€ 523,43*
Frei Haus
ab € 508,79*
€ 578,91*
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 583,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,69*
€ 514,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.