Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kontrastsensoren, KTX-WP91141252ZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Sick KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084399572
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078097
EAN/GTIN:
     4047084399572
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Kontrastsensoren, KTX Prime, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: -, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
Teach-In
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: KTX-WP91141252ZZZZ, KTXWP91141252ZZZZ, 1078097, Kontrasttaster, Kontrastsensoren , KTX-WP91141252ZZZZ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,00*
€ 454,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,02*
€ 493,92*
Frei Haus
ab € 443,99*
€ 509,00*
Frei Haus
ab € 507,90*
€ 564,26*
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 569,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,92*
€ 587,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.