| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084373244 Herst.-Nr.: 1070139 EAN/GTIN: 4047084373244 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, LFP Cubic, Prozessanschluss: G ¾ A, Sondenlänge: 4.000 mm, Sondenart: Seilsonde, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: ?20 °C ... +100 °C, Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 627,82* | € 687,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,69* | € 687,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 632,98* | € 693,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 646,04* | € 705,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|