| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084336249 Herst.-Nr.: 1068864 EAN/GTIN: 4047084336249 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Encoder, EcoLine, Messbereich: 0 m ... 1,25 m, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal, Angebauter Encoder: AHM36 SSI, AHM36A-SDPC013X12, 1068328, Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019, Programmierbar/Parametrierbar: ja - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,40* | € 866,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 804,33* | € 871,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 817,35* | € 879,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 828,11* | € 889,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|