| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084302350 Herst.-Nr.: 1037105 EAN/GTIN: 4047084302350 |
| |
|
| | |
| Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SRS/SRM50, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Standalone, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Servoflansch, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 1,5 m, Technologie: Optisch - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SRM50-HXV0-K21, SRM50HXV0K21, 1037105, Drehgeber, Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE® , SRM50 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 694,30* | € 763,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,37* | € 764,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,87* | € 770,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 712,99* | € 781,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|