Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Absolut-Encoder, A3M60B-BHPB013x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084257704
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1051017
EAN/GTIN:
     4047084257704
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absolut-Encoder, A3M60 PROFIBUS, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, DPV0, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axial, Dose, 1x, M12, 5-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder, singleturn absolutdrehgeber, A3M60B-BHPB013x13, A3M60BBHPB013x13, 1051017, Drehgeber, Absolut-Encoder , A3M60B-BHPB013X13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,59*
€ 665,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,13*
€ 671,05*
Frei Haus
ab € 616,27*
€ 684,41*
Frei Haus
ab € 707,18*
€ 765,86*
Frei Haus
ab € 719,21*
€ 773,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,05*
€ 798,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,40*
€ 791,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,07*
€ 765,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,39*
€ 753,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,13*
€ 740,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.