Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Absolut-Encoder, ARS60-A4A08192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick Absolutwertgeber Absolut 8192/U, 10000U/min, 10 → 32 Vdc, Gray, SSI Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
Sick Absolutwertgeber Absolut 8192/U, 10000U/min, 10 → 32 Vdc, Gray, SSI Vollwelle mit Ø 10mm Schaft
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084131608
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1031447
EAN/GTIN:
     4047084131608
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absolut-Encoder, ARS60 SSI/Parallel, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Schrittzahl pro Umdrehung: 8.192 (13 bit), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, M23-Steckverbinder, Vollwelle, Wellen, sick absolutdrehgeber, absolut encoder, ssi absolutwertgeber, ARS60-A4A08192, ARS60A4A08192, 1031447, Drehgeber, Absolut-Encoder , ARS60-A4A08192
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,43*
€ 603,03*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,15*
€ 608,51*
Frei Haus
ab € 543,64*
€ 616,19*
Frei Haus
ab € 635,32*
€ 693,85*
Frei Haus
ab € 641,35*
€ 700,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,51*
€ 724,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,85*
€ 720,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,76*
€ 693,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,15*
€ 655,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
DOS-2321-G
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.