Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Absolut-Encoder, ATM90-AXA12x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick Absolut-Encoder, ATM90-AXA12x12
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084130908
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1030038
EAN/GTIN:
     4047084130908
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Absolut-Encoder, ATM90, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 16 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder, singleturn absolutdrehgeber, ATM90-AXA12x12, ATM90AXA12x12, 1030038, Drehgeber, Absolut-Encoder , ATM90-AXA12X12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,00*
€ 1.904,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,03*
€ 1.892,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,63*
€ 1.850,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,00*
€ 1.824,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,53*
€ 1.817,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.