Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8579/61-506, Reparatursteckdose 63 A, SolConeX, 200/346 ... 240/415 V AC rot, 3 P + N + PE, 6 h, M50 x 1,5, 16.0 - 35.0 mm, Polyester, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827155475
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270919
EAN/GTIN:
     4046827155475
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Reparatursteckdosen der Reihe 8579/61 von R. STAHL werden bei Reparaturarbeiten mit Nicht-Ex-Geräten (gemäß IEC/EN 60309) in den Zonen 1, 2, 21, 22 eingesetzt. Sie bieten volles AC-3 Schaltvermögen gemäß IEC/EN 60947-3 bis 63 A. Für noch mehr Sicherheit sorgen der Leuchtmelder zur Anzeige des Betriebszustands und der große Schaltgriff, der sich zum Schutz vor unbefugter Nutzung in Null-Stellung abschließen lässt. Reparatursteckdose 63 A, keine mechanische Verriegelung mit Leuchtmelder, explosionsgeschützt, Typ: 8579/61-506, Bemessungsbetriebsspannung: 200/346 ... 240/415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyester glasfaserverstärkt, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Umgebungstemperatur min.: -45 °C, Umgebungstemperatur max.: +40 °C, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 ? T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T60 °C ? T75 °C Db, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Bemessungsbetriebsstrom2: 63 A, Umgebungstemperatur min.2: -45 °C, Umgebungstemperatur max.2: +55 °C, Einführung 1: M50 x 1,5, Einführung 1 Typ: 8161/7-M50-3516-LT, Einführung 1 Klemmber.: 16,0 - 35,0 mm, Einführung 2: M25 x 1,5, Einführung 2 Typ: 8290/3-M25, Einführung 2 Klemmber.: 0,0 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode:8579B - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, 8579/61-506, 857961506, 270919, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Containersteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Containe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.348,61*
€ 3.603,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.609,06*
€ 3.859,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.603,68*
€ 4.288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.557,90*
€ 4.233,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,64*
€ 4.084,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.376,30*
€ 4.017,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.348,61*
€ 3.984,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
270910
ab € 644,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.