Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8572/13-306, Kleinsteckdose, SolConeX, 200 ... 250 V AC blau, 2 P + PE, 6 h, M25, 7.0 - 17.0 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8572/13-306, Kleinsteckdose, SolConeX, 200 ... 250 V AC blau, 2 P + PE, 6 h, M25, 7.0 - 17.0 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827067150
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     242334
EAN/GTIN:
     4046827067150
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Steckdosen der neuen Reihe 8572/13 von R. STAHL sind 16-A-Kompaktsteckdosen für Spannungen bis 277 V. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Geringste Abmessung und ein tiefgezogenes Gehäuse sind Voraussetzung für die schnelle elektrische Installation. Die integrierte mechanische Verriegelung verhindert das Ziehen der Stecker unter Last. Kleinsteckdose, explosionsgeschützt, Typ: 8572/13-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 P + PE, Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +45 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Umgebungstemperatur max.2: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom2: 12 A, Umgebungstemperatur max.3: +65 °C, Bemessungsbetriebsstrom3: 10 A, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: 2 x M25 x 1,5, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M25 x 1,5, Einführung 1 Typ: 8161/7-M25-1707, Material Leitungseinführung: Polyamid schwarz, Leitungsdurchmesser: 7 ? 17 mm, Verschlussstopfen: 1 x M25 x 1,5, Material Verschlussstopfen: Polyamid schwarz, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8572A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a 2p, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, 8572/13-306, 857213306, 242334, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose (IEC 60309), Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,29*
€ 326,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,37*
€ 337,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.