Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356607247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 20,3 mm, Höhe: 80 mm, Farbe: grau, Montageart: direktes Anschrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Farbe:
grau
Montageart:
Direktmontage
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UKH 70-F, UKH70F, 3247051, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,784*
€ 14,384*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,78949*
€ 16,54949*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,45*
€ 17,56*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,27*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,6748*
€ 19,1348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1348*
€ 22,77041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7848*
€ 22,35391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5248*
€ 20,85451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5148*
€ 19,65261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8348*
€ 18,84341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6748*
€ 16,27301
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,151*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,598*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,167*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,627*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 251,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,319*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.