| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042811231095 Herst.-Nr.: MEG4030-4735 EAN/GTIN: 4042811231095 |
| |
|
| | |
| Merten D-Antik Rahmen 3-fach MEG4030-4735 ist in der Farbe lotosweiß. Dieser Rahmen kann in horizontaler und vertikaler Position installiert werden. Durch das Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist dieser Rahmen sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Rahmen ist außerdem frei von SVHC (besonders besorgniserregenden Stoffen). Dieser Rahmen gehört zur ästhetischen Gruppe von D-Life. Er ist 90 mm breit, 90 mm hoch und 12 mm tief. Außerdem ist er halogenfrei, was gut für Ihre Gesundheit ist. Die IP-Schutzart dieses Geräts ist IP20. Als grünes Premiumprodukt ist dieses Gerät auch umweltfreundlich. Und es ist quecksilber- und schwermetallfrei, was der Umwelt und Ihrer Gesundheit zugute kommt. Merten System Design ist ein modernes modulares Schalterprogramm, das eine breite Palette von Einsätzen für eine konventionelle Installation mit Schaltern, Steckdosen, Dimmern, USB-Ladegeräten und RJ45-Steckern bietet. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: merten 3-fach rahmen, 2fach rahmen, abdeckrahmen 3-fach, MEG4030-4735, MEG40304735, Dekorabdeckendplatte, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Fünffachrahmen, Kombination, Kombinationsrahmen, System Design, System Design Rahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,17* | € 18,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,81* | € 19,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,13* | € 19,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,68* | € 20,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,84* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|