Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS ASI31000-0000 EB-Klingeltastenerweiterung Serie TCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0610759
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASI31000-0000
EAN/GTIN:
     4035138035422
Für den Anschluss bauseitiger Klingeltasten für bis zu 32 Wohneinheiten über 4 x 8 Tastenmatrix. Betrieb am TCS:BUS Sprechenmodul AMI11110-0010 /-0057 über 4-pol. Verbindungsstecker, wobei die Zusammenschaltung von maximal 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen möglich ist, was 256 bauseitigen Klingeltasten entspricht. Betrieb am IP Einbau-Türlautsprecher ASI91000-0000 über 4-pol. Verbindungsstecker, wobei die Zusammenschaltung von maximal 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen möglich ist, was 260 bauseitigen Klingeltasten entspricht. Für den Einsatz im Innenbereich und im geschützten Außenbereich geeignet. Hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar. Bei Betrieb am TCS:BUS Sprechenmodul AMI11110-0010 /-0057 sind die Funktionen Senden Türruf, Lichtschalten, Senden einer Steuerfunktion oder Senden eines Türöffner-Kommandos für bauseitige Klingeltasten konfigurierbar. Jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden. Konfiguration mit configoTM. Bei Betrieb am IP Einbau-Türlautsprecher ASI91000-0000 ist ein SIP Ruf pro bauseitiger Klingeltaste oder alternativ die Ansteuerung externer Aktoren konfigurierbar. Die Einstellungen werden im EEPROM des jeweiligen Zentralmoduls gespeichert. Optische und akustische Fehlermeldung erfolgt über das jeweilig angeschlossene Zentralmodul. Achtung! Dieser Artikel ist noch nicht freigegeben. Die angegebenen Daten dienen nur zur Angebotslegung und können bis zur Freigabe des Produkts, ohne Ankündigung verändert werden. Zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C. Gewicht 60 g. Maße: H 56 mm x B 88 mm x T 30 mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,77*
€ 117,52*
€ 5,46*
ab € 100,16*
€ 121,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,81*
€ 122,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,36*
€ 125,77*
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 126,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.