| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4035138032506 Herst.-Nr.: ZIT3222-0030 EAN/GTIN: 4035138032506 |
| |
|
| | |
| TCS Tischfuss für die Video-Türtelefone IVH3222-0140 und IVH4222-0140, Hersteller: TCS TürControlSysteme AG, Produktion: Made in Germany, Artikelnummer: ZIT3222-0030, Material Edelstahl 3mm, zweiseitig geschliffen, Neigungswinkel 60 Grad, Netzwerkkabel RJ45/Cat5 FTP 2,5m, 15cm abgesetzt, Befestigung IVH3222 bzw. IVH4222 mittels Linsenschrauben 1x M4x5 und 2x M4x6 für bauseitige Anschlussdose UAE8 oder RJ45, Gewicht inkl. Anschlusskabel: 1250 g, Maße: HxBxT (mm) 248x89x152 Weitere Informationen: | | Montageart: | Tischgerät | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,78* | € 107,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,85* | € 107,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,44* | € 111,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,62* | € 113,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 101,66* | € 119,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|